Motion
3678B/5XL
Mono PosiWear UB Plus con capucha
Artículo MI #06508830
No. Fabricante 3678B/5XL
Precio280.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono PosiWear UB Plus con capucha
Artículo MI #06508830
No. Fabricante 3678B/5XL
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
Precio280.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    42.016 cm
  • Longitud
    40 cm
  • Peso
    9.49 kg
  • Ancho
    32.99 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    PosiWear UB Plus está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, aerosoles ligeros y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    PosiWear UB Plus está fabricado con material PolySafe que proporciona el más alto nivel de protección de barrera contra productos químicos, partículas secas, aerosoles ligeros y salpicaduras de líquido. Ideal para usar en pintura, reducción de asbestos, remediación y manejo de aceite.
  • Tipo de tejido
    PosiWear UB Plus
  • Características
    Cuenta con una solapa antitormenta con tira adhesiva que ayuda a proteger contra la intrusión en la cremallera
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    662909361318
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Vinculado
  • Tipo de costura
    Vinculado
  • UPC_NO
    662909361318

Descripción general

Descripción del fabricante
COSTURA DE PELELE 3678B/5XL YLW
  • Cuenta con una solapa antitormenta con tira adhesiva que ayuda a proteger contra la intrusión en la cremallera
  • Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos y la muñeca elásticos hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos.
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Cinturilla elástica para un mejor ajuste
  • Sin látex
  • Cumple con los estándares ASTM 1670-1671 de EE. UU. para la penetración de sangre y virus
  • Cumple con la prueba antiestática NFPA 99
  • Producto de un solo uso
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
Los clientes también compraron