Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3 x 3 pulg.
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 5 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaSpinfinity Mantenimiento Sin Kingpin gratis
- Serie de ruedasSerie ZFWH
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1400 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaHierro fundido