Motion
S-ZFWH-8NYB
Rueda de placa - Serie ZFWH, Material de rueda de nailon, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #06510857
No. Fabricante S-ZFWH-8NYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie ZFWH, Material de rueda de nailon, Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #06510857
No. Fabricante S-ZFWH-8NYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Spinfinity Mantenimiento Sin Kingpin gratis
  • Serie de ruedas
    Serie ZFWH
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    85D
  • Tipo de material de rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
S-ZFWH-8NYB RUEDA GIRATORIA ZFWH 8X2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"