Motion
S-ZFFM-13DB

Hamilton Caster
S-ZFFM-13DB

Material de la rueda de poliuretano, 10.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 3000 lb
Artículo MI #06511022
No. Fabricante S-ZFFM-13DB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-ZFFM-13DB

Material de la rueda de poliuretano, 10.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 3000 lb
Artículo MI #06511022
No. Fabricante S-ZFFM-13DB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    11.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.

Details

  • Tipo de plataforma de rueda
    Spinfinity Forged Kingpinless
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Poliéster verde en el centro gris
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Dura Duralast

Descripción general

Descripción del fabricante
S-ZFFM-13DB RUEDA GIRATORIA ZFFM 10X3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo