Motion
R-FM-13EGB

Hamilton Caster
R-FM-13EGB

Rueda giratoria de placa Ergo-Glide XT - Serie FM, Material de rueda de poliuretano sobre núcleo de hierro (rosca gruesa), Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 3200 lb
Artículo MI #06511032
No. Fabricante R-FM-13EGB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-FM-13EGB

Rueda giratoria de placa Ergo-Glide XT - Serie FM, Material de rueda de poliuretano sobre núcleo de hierro (rosca gruesa), Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 3200 lb
Artículo MI #06511032
No. Fabricante R-FM-13EGB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    11.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 7 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Forgemaster tocando
  • Serie de ruedas
    Serie FM
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    3200 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    85A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro (bandeja gruesa)

Descripción general

Descripción del fabricante
R-FM-13EGB FM RÍGIDO 10X3 DESLIZAMIENTO ERGONÓMICO XT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo