Motion
56-400

ANSELL
56-400

Delantal de peto: material de neopreno reforzado con nailon, color amarillo, 35 in de ancho, 45 in de largo, resistente a productos químicos, procesamiento de alimentos, ciencias biológicas
Artículo MI #06513523
No. Fabricante 56-400
Precio26.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
56-400

Delantal de peto: material de neopreno reforzado con nailon, color amarillo, 35 in de ancho, 45 in de largo, resistente a productos químicos, procesamiento de alimentos, ciencias biológicas
Artículo MI #06513523
No. Fabricante 56-400
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
Precio26.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 pulg.
  • Grosor del material
    17 mil
  • Peso del material
    12-1/2 oz
  • Ancho
    35 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ligero, resistente a los productos químicos
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos, procesamiento de alimentos, ciencias biológicas
  • Material
    Neopreno reforzado con nailon
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    CPP
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    20076490018898

Descripción general

Descripción del fabricante
950264 DELANTAL 56400 YN-45L TAMAÑO 45,0

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"