Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
Detalles
- Contenido de alcoholSin alcohol
- Contenido de amoniacoSin amoniaco
- Tipo de limpiadorLavado de transporte
- ColorRosa
- ConcentraciónConcentrado
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Tipos de productosLavado de transporte
- AromaAgradable
- Superficies limpiasVidrio metálico
Descripción general
- Corta eficazmente los suelos más difíciles
- Se seca para lograr un acabado brillante con solo un pulido ligero
- Lo suficientemente suave como para usarse a mano, pero lo suficientemente potente como para eliminar el suelo y la película vial más resistentes.
- Todos los detergentes utilizados en la fabricación de este producto son biodegradables
- Deja una superficie encerada, brillante y "como nueva"