Motion
VF1120-5DZ1-01T-F

SMC CORP OF AMERICA
VF1120-5DZ1-01T-F

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #06513712
No. Fabricante VF1120-5DZ1-01T-F
Precio98.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF1120-5DZ1-01T-F

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #06513712
No. Fabricante VF1120-5DZ1-01T-F
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
Precio98.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VF1120-5DZ1-01T-F VÁLVULA, SOL
  • Válvula tipo piloto de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Temperatura ambiente: máx. 50°C
  • Caja: a prueba de polvo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good