Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud11 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónPetróleo y gas,Fabricación de acero y metal,Construcción
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE IMPACTO ANSI 5 L
- Código de armonización6116105520
- Número de catálogo del fabricanteI2459L
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosImpacto
- Tipo de protecciónImpacto
- UPC_NO43551063827
Descripción general
- PALMA DE NITRILO SANDY