Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud11.6 pulg.
- TamañoM
Detalles
- AplicaciónPetróleo y gas,Fabricación de acero y metal,Construcción
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE IMPACTO ANSI 5 M
- Código de armonización6116105520
- Número de catálogo del fabricanteI2459M
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosImpacto
- Tipo de protecciónImpacto
- UPC_NO43551063810
Descripción general
- PALMA DE NITRILO SANDY