Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud10.9 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónPetróleo y gas,Fabricación de acero y metal,Construcción
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE IMPACTO XL ANSI 5
- Código de armonización6116105520
- Número de catálogo del fabricanteI2459XL
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosImpacto
- Tipo de protecciónImpacto
- UPC_NO43551063834
Descripción general
- PALMA DE NITRILO SANDY