Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.2630 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L)8 x (H)6.938 x (W)6.25
- Altura de la carcasa6.9380 pulg.
- Longitud de la carcasa8.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa6.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA45
- Par de salida máximo2600 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C-143TC-QLBUSH SOLICITUD
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.4380 pulg.
- Relación52.50:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío13.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.
- Peso42.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada1.5300 CV
- Tipo de entradaCasquillo C-Face Quilled-QL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA45ES 52.50 QLBUSH REQD 1.438
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662961033734
- Potencia de entrada máxima1.5300 CV
- Tipo de montajeES
- RPM de salida33.3 rpm
- Par de salida2600 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- SerieHERA45
- EstiloES
- UPC_NO662961033734
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Revestimiento de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.