Motion
DSG-01-2D2-D24-70

YUKEN
DSG-01-2D2-D24-70

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #06520508
No. Fabricante DSG-01-2D2-D24-70
Precio274.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-01-2D2-D24-70

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 24 V CC
Artículo MI #06520508
No. Fabricante DSG-01-2D2-D24-70
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
Precio274.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Sin resorte detenido

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG-01-2D2-D24-70 DIRECTOR VÁLVULA SOL.
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"