Especificaciones
Dimensiones
- Grosor general0.094 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- MarcaMarca
- ColorMarrón
- ComposiciónFibra vegetal con gránulos de corcho y quelante de pegamento-glicerina
- Código de armonización4823908850
- Número de Upc del fabricante191074199865
- MaterialFibra vegetal con gránulos de corcho y quelante de pegamento-glicerina
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máx. (bar)13.8 bar
- Presión máx. (PSI)200 psi
- Estilo660