Motion
39700-2565
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 700 , aramida y fibra inorgánica con aglutinante de nitrilo, marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 120 pulg. de longitud, color verde
Artículo MI #06525184
No. Fabricante 39700-2565
Precio527.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 700 , aramida y fibra inorgánica con aglutinante de nitrilo, marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 120 pulg. de longitud, color verde
Artículo MI #06525184
No. Fabricante 39700-2565
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
Precio527.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    120 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Marca
    Marca
  • Color
    Verde
  • Composición
    Fibra inorgánica y aramida con aglutinante de nitrilo
  • Código de armonización
    4016930000
  • Número de Upc del fabricante
    191074205573
  • Material
    Fibra inorgánica y aramida con aglutinante de nitrilo
  • Temperatura máxima
    700 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    70 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1000 psi
  • Estilo
    700
  • UPC_NO
    191074205573

Descripción general

Descripción del fabricante
39700-2565 0.094" THX X 60" X 120"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo