Especificaciones
Dimensiones
- Longitud120 pulg.
- Longitud total120 pulg.
- Grosor general0.047 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.047 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesHidrocarburos alofáticos, gasolina, aceites, agua
- MarcaMarca
- ColorNegro
- ComposiciónFibra de aramida con aglutinante de nitrilo
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074168151
- MaterialFibra de aramida con aglutinante de nitrilo
- Temperatura máxima700 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)70 bar
- Presión máx. (PSI)1000 psi
- Estilo2900
- UPC_NO191074168151
Descripción general
- Excelente capacidad de sellado
- Estabilidad térmica mejorada
- Bueno para el servicio general