Especificaciones
Dimensiones
- Longitud180 pulg.
- Longitud total180 pulg.
- Grosor general0.047 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.047 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesHidrocarburos alifáticos, gasolina, aceites, servicios públicos, agua
- MarcaMarca
- ColorAzul
- ComposiciónFibra de aramida con aglutinante de nitrilo
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074205894
- MaterialFibra de aramida con aglutinante de nitrilo
- Temperatura máxima700 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)70 bar
- Presión máx. (PSI)1000 psi
- Estándares cumplidosCertificación ABS, cumple con REACH, cumple con RoHS
- Estilo3000
- UPC_NO191074205894
Descripción general
- Excelente capacidad de sellado
- Mejor retención de par
- Disminución drástica de los niveles de emisiones
- Reduce los costes operativos gracias a la reducción de residuos, mantenimiento, inventario almacenado, pérdida de fluidos y consumo de energía
- Disponible en forma de lámina o junta cortada.