Motion
39000-2808
Hoja de empaque de alta presión BLUE-GARD® - Estilo 3000 , Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.125 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de largo, Color azul
Artículo MI #06525257
No. Fabricante 39000-2808
Precio1,365.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión BLUE-GARD® - Estilo 3000 , Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.125 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de largo, Color azul
Artículo MI #06525257
No. Fabricante 39000-2808
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
Su precio$1,365.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 pulg.
  • Longitud total
    180 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Hidrocarburos alifáticos, gasolina, aceites, servicios públicos, agua
  • Marca
    Marca
  • Color
    Azul
  • Composición
    Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo
  • Código de armonización
    4016930000
  • Número de Upc del fabricante
    191074242820
  • Material
    Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo
  • Temperatura máxima
    700 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    70 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1000 psi
  • Estándares cumplidos
    Certificación ABS, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Estilo
    3000
  • UPC_NO
    191074242820

Descripción general

Descripción del fabricante
39000-2808 0.125" THX X 60" X 180"
  • Excelente capacidad de sellado
  • Mejor retención de par
  • Disminución drástica de los niveles de emisiones
  • Reduce los costes operativos gracias a la reducción de residuos, mantenimiento, inventario almacenado, pérdida de fluidos y consumo de energía
  • Disponible en forma de lámina o junta cortada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo