Motion
31255-7007
Hoja de empaque de alta presión GRAPH-LOCK® - Estilo 3125-SS, Grafito, Marca, 0.120 pulg. de grosor, 39.4 pulg. de ancho, 39.4 pulg. de longitud, Color negro
Artículo MI #06525281
No. Fabricante 31255-7007
Precio452.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión GRAPH-LOCK® - Estilo 3125-SS, Grafito, Marca, 0.120 pulg. de grosor, 39.4 pulg. de ancho, 39.4 pulg. de longitud, Color negro
Artículo MI #06525281
No. Fabricante 31255-7007
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
Su precio$452.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    39.4 pulg.
  • Longitud total
    39.4 pulg.
  • Grosor general
    0.120 pulg.
  • Ancho general
    39.4 pulg.
  • Grosor
    0.120 pulg.
  • Ancho
    39.4 pulg.

Detalles

  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Grafito
  • Código de armonización
    6815100100
  • Número de Upc del fabricante
    191074237369
  • Material
    Grafito
  • Temperatura máxima
    850 °F
  • Temperatura mínima
    -400 °F
  • Presión máx. (bar)
    138 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2000 psi
  • Estilo
    3125-SS

Descripción general

Descripción del fabricante
31255-7007 0.120" THX X 39.4"40" 316SS
  • Excelente resistencia
  • El material de escamas de grafito puro exfoliado destaca en condiciones extremas, resistiendo el calor, la presión y los productos químicos agresivos
  • Seguro contra incendios probado
  • Fiable
  • Se sella fácilmente con una carga moderada de pernos y ofrece una retención de par superior
  • Mantiene la estabilidad dimensional a altas temperaturas
  • Sella firmemente incluso durante las fluctuaciones de presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo