Especificaciones
Dimensiones
- Longitud120 pulg.
- Longitud total120 pulg.
- Grosor general0.016 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.016 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesGases inertes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, agua, consulte con Garlock Engineering).
- MarcaMarca
- ColorGris/negro
- ComposiciónFibra de aramida con carpeta SBR
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074206051
- MaterialFibra de aramida con carpeta SBR
- Temperatura máxima700 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Estándares cumplidosCumple con REACH y RoHS
- Estilo3400
- UPC_NO191074206051
Descripción general
- Excelente capacidad de sellado
- Mejor retención de par
- Disminución drástica de los niveles de emisiones
- Reduce los costes operativos gracias a la reducción de residuos, el mantenimiento, el inventario almacenado, la pérdida de fluidos y el consumo de energía.