Especificaciones
Dimensiones
- Longitud180 pulg.
- Longitud total180 pulg.
- Grosor general0.031 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.031 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesGases inertes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150psig o vapor sobrecalentado, agua, consulte con el departamento de ingeniería de Garlock).
- MarcaMarca
- ColorGris claro
- ComposiciónFibra de aramida con carpeta de EPDM
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074156271
- MaterialFibra de aramida con carpeta de EPDM
- Temperatura máxima700 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Estándares cumplidosCumple con REACH y RoHS
- Estilo3700
- UPC_NO191074156271
Descripción general
- Excelente capacidad de sellado
- Mejor retención de par
- Disminución drástica de los niveles de emisiones
- Reduce los costes operativos gracias a la reducción de residuos, el mantenimiento, el inventario almacenado, la pérdida de fluidos y el consumo de energía.