Motion
39007-2806
Hoja de empaque de alta presión BLUE-GARD® - Estilo 3700 , Fibra de aramida con aglutinante de EPDM, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de largo, Color gris claro
Artículo MI #06525411
No. Fabricante 39007-2806
Precio2,043.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión BLUE-GARD® - Estilo 3700 , Fibra de aramida con aglutinante de EPDM, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de largo, Color gris claro
Artículo MI #06525411
No. Fabricante 39007-2806
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
Precio2,043.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 pulg.
  • Longitud total
    180 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Gases inertes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150psig o vapor sobrecalentado, agua, consulte con el departamento de ingeniería de Garlock).
  • Marca
    Marca
  • Color
    Gris claro
  • Composición
    Fibra de aramida con carpeta de EPDM
  • Código de armonización
    4016930000
  • Número de Upc del fabricante
    191074229982
  • Material
    Fibra de aramida con carpeta de EPDM
  • Temperatura máxima
    700 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Estándares cumplidos
    Cumple con REACH y RoHS
  • Estilo
    3700
  • UPC_NO
    191074229982

Descripción general

Descripción del fabricante
39007-2806 0.094" THX X 60" X 180"
  • Excelente capacidad de sellado
  • Mejor retención de par
  • Disminución drástica de los niveles de emisiones
  • Reduce los costes operativos gracias a la reducción de residuos, el mantenimiento, el inventario almacenado, la pérdida de fluidos y el consumo de energía.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo