Motion
39060-2801
Hoja de empaque de alta presión MULTI-SWELL® - Estilo 3760 , Fibra sintética con aglutinante de caucho patentado, Marca, 0.016 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de longitud, Color azul/blanco apagado
Artículo MI #06525417
No. Fabricante 39060-2801
Precio655.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión MULTI-SWELL® - Estilo 3760 , Fibra sintética con aglutinante de caucho patentado, Marca, 0.016 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de longitud, Color azul/blanco apagado
Artículo MI #06525417
No. Fabricante 39060-2801
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
Precio655.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 pulg.
  • Longitud total
    180 pulg.
  • Grosor general
    0.016 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.016 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Cubiertas de acceso, bridas de agua fundida, compresores, cajas de engranajes, generadores, orificio de mano/orificio de mano, bombas, mirillas, transformadores
  • Marca
    Marca
  • Color
    Azul/Blanco apagado
  • Composición
    Fibra sintética con aglutinante de caucho patentado
  • Código de armonización
    4016930000
  • Número de Upc del fabricante
    191074168052
  • Material
    Fibra sintética con aglutinante de caucho patentado
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    34.5 bar
  • Presión máx. (PSI)
    500 psi
  • Estilo
    3760
  • UPC_NO
    191074168052

Descripción general

Descripción del fabricante
39060-2801 0.016" THX X 60" X 180"
  • Crea carga compresiva en bridas ligeras en servicio de aceite y agua
  • Más universales que las juntas que se hinchan solo en aceite: reduce el inventario
  • Funciona bien en bridas que podrían aplastar una junta de elastómero, proporcionando uso en una amplia gama de aplicaciones
  • Más compresible que las juntas y sellos de fibra estándar con carga baja
  • Fácil de cortar y manipular: extremadamente flexible, minimiza los residuos
  • Sustituye a las juntas de fibra vegetal en muchas aplicaciones; no jadea, lo que mejora la seguridad de la planta
  • Sella las bridas en condiciones "menos que perfectas" minimizando el mantenimiento
  • Especifique 3760-U para aplicaciones que requieren juntas aprobadas por NSF 61 (agua potable).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo