Especificaciones
Dimensiones
- Longitud120 pulg.
- Longitud total120 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesCubiertas de acceso, bridas de agua fundida, compresores, cajas de engranajes, generadores, orificio de mano/orificio de mano, bombas, mirillas, transformadores
- MarcaMarca
- ColorAzul/Blanco apagado
- ComposiciónFibra sintética con aglutinante de caucho patentado
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074156295
- MaterialFibra sintética con aglutinante de caucho patentado
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)34.5 bar
- Presión máx. (PSI)500 psi
- Estilo3760
- UPC_NO191074156295
Descripción general
- Crea carga compresiva en bridas ligeras en servicio de aceite y agua
- Más universales que las juntas que se hinchan solo en aceite: reduce el inventario
- Funciona bien en bridas que podrían aplastar una junta de elastómero, proporcionando uso en una amplia gama de aplicaciones
- Más compresible que las juntas y sellos de fibra estándar con carga baja
- Fácil de cortar y manipular: extremadamente flexible, minimiza los residuos
- Sustituye a las juntas de fibra vegetal en muchas aplicaciones; no jadea, lo que mejora la seguridad de la planta
- Sella las bridas en condiciones "menos que perfectas" minimizando el mantenimiento
- Especifique 3760-U para aplicaciones que requieren juntas aprobadas por NSF 61 (agua potable).