Motion
36468-4025
Lámina de junta de alta presión THERMa-PUR® - Estilo 4122-FC, patentada, con marca, 0.125 pulg. de grosor, 40 pulg. de ancho, 40 pulg. de longitud, color blanco
Artículo MI #06525436
No. Fabricante 36468-4025
Precio1,427.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámina de junta de alta presión THERMa-PUR® - Estilo 4122-FC, patentada, con marca, 0.125 pulg. de grosor, 40 pulg. de ancho, 40 pulg. de longitud, color blanco
Artículo MI #06525436
No. Fabricante 36468-4025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,427.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40 pulg.
  • Longitud total
    40 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Ancho general
    40 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Ancho
    40 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Sistemas de escape marítimos y terrestres, proceso de gasificación de biomasa, producción de petróleo y gas, procesamiento de minerales y fertilizantes, proceso de incineración, sistemas de cogeneración, equipos de turbocompresores, equipos de secado de procesos
  • Marca
    Marca
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Propiedad exclusiva
  • Código de armonización
    6815990000
  • Número de Upc del fabricante
    191074200134
  • Material
    Propiedad exclusiva
  • Temperatura máxima
    1832 °F
  • Presión máx. (bar)
    34.5 bar
  • Presión máx. (PSI)
    500 psi
  • Estilo
    4122-FC

Descripción general

Descripción del fabricante
36468-4025 0.125" THX X 40" X 40"
  • Temperatura extrema: capaz de soportar altas temperaturas, ya sea de forma continua o en condiciones de ciclo térmicoResistencia química: la fomulación patentada es resistente a una amplia gama de productos químicos: Tetracloruro de titanio, sales molton y otros oxidantes pesadosResistencia a la oxidación: contiene materiales patentados que proporcionan características mejoradas de pérdida de peso sobre otras soluciones para altas temperaturasHidropóbico (resistente al agua): resiste el agua y proporciona aislamiento eléctrico, reduciendo así la posibilidad de corrosión entre bridas hechas de metales diferentesFácil liberación de las bridas: no se adhiere a las bridas, lo que facilita y agiliza la extracción de las juntas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo