Especificaciones
Dimensiones
- Longitud180 pulg.
- Longitud total180 pulg.
- Grosor general0.094 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesAgua, hidrocarburos alifáticos, aceites, gasolina, vapor saturado, gases inertes, la mayoría de los refrigerantes
- MarcaMarca
- ColorGris
- ComposiciónFibra inorgánica con aglutinante de nitrilo
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074242899
- MaterialFibra inorgánica con aglutinante de nitrilo
- Temperatura máxima800 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- EstiloIFG-5500
Descripción general
- Sello más ajustado
- Excelente estabilidad térmica con una pérdida de peso mínima
- La reducción de la relajación de la fluencia y la mejora de la retención del par proporcionan una sellabilidad óptima
- Resistente a la temperatura
- Soporta una temperatura de funcionamiento continua de hasta 290 C ( 550 F) y un pico máximo de 425 C ( 800 F)
- El estilo IFG-5500 ha pasado la prueba Garlock Fire y está aprobado como ABS Fire-Safe.