Motion
39800-2801
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 9800 , Fibra de carbono con aglutinante SBR, Marca, 0.016 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de largo, Color negro
Artículo MI #06525477
No. Fabricante 39800-2801
Precio1,362.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 9800 , Fibra de carbono con aglutinante SBR, Marca, 0.016 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de largo, Color negro
Artículo MI #06525477
No. Fabricante 39800-2801
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
Precio1,362.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 pulg.
  • Longitud total
    180 pulg.
  • Grosor general
    0.016 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.016 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Agua, gases inertes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering).
  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Fibra de carbono con aglutinante SBR
  • Código de armonización
    6815100100
  • Número de Upc del fabricante
    191074180917
  • Material
    Fibra de carbono con aglutinante SBR
  • Temperatura máxima
    900 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    138 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2000 psi
  • Estilo
    9800

Descripción general

Descripción del fabricante
39800-2801 0.016" THX X 60" X 180"
  • Destaca en las condiciones más duras: calor intenso, alta presión, vapor saturado y aceites calientes
  • Pruebas analíticas de seguridad contra incendios
  • Mantiene un sellado eficaz durante las fluctuaciones de presión y temperatura
  • La retención de par superior reduce las tasas de fugas y el tiempo de mantenimiento
  • Cómodo
  • El material flexible es fácil de manipular y cortar
  • Tamaños de hoja desde 1.5m x 1.5m ( 60 x 60") hasta 3.8 x 3.8 m ( 150 x 150") que minimizan los residuos y los costes de inventario
  • Para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte a Garlock Engineering.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo