Motion
39800-2607
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 9800 , Fibra de carbono con aglutinante SBR, Marca, 0.125 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 120 pulg. de largo, Color negro
Artículo MI #06525492
No. Fabricante 39800-2607
Price$3,435.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 9800 , Fibra de carbono con aglutinante SBR, Marca, 0.125 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 120 pulg. de largo, Color negro
Artículo MI #06525492
No. Fabricante 39800-2607
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
Su precio$3,435.26/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    120 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Details

  • Aplicaciones
    Agua, gases inertes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering).
  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Fibra de carbono con aglutinante SBR
  • Código de armonización
    6815100100
  • Número de Upc del fabricante
    191074168311
  • Material
    Fibra de carbono con aglutinante SBR
  • Temperatura máxima
    900 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    138 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2000 psi
  • Estilo
    9800

Descripción general

Descripción del fabricante
39800-2607 0.125" THX X 60" X 120"
  • Destaca en las condiciones más duras: calor intenso, alta presión, vapor saturado y aceites calientes
  • Pruebas analíticas de seguridad contra incendios
  • Mantiene un sellado eficaz durante las fluctuaciones de presión y temperatura
  • La retención de par superior reduce las tasas de fugas y el tiempo de mantenimiento
  • Cómodo
  • El material flexible es fácil de manipular y cortar
  • Tamaños de hoja desde 1.5m x 1.5m ( 60 x 60") hasta 3.8 x 3.8 m ( 150 x 150") que minimizan los residuos y los costes de inventario
  • Para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte a Garlock Engineering.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo