Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Grosor general0.016 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.016 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesIdeal para conectores con brida ANSI estándar, así como conectores de tuberías cruzadas de turbina, generación de energía, procesamiento químico, procesamiento de hidrocarburos y otras industrias. Aceites, agua, gasolina, hidrocarburos alifáticos, la mayoría de los refrigerantes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering).
- MarcaMarca
- ColorNegro
- ComposiciónFibra de carbono con aglutinante de nitrilo
- Código de armonización6815100100
- Número de Upc del fabricante191074230568
- MaterialFibra de carbono con aglutinante de nitrilo
- Temperatura máxima900 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)138 bar
- Presión máx. (PSI)2000 psi
- Estilo9850
Descripción general
- Destaca en las condiciones más duras: calor intenso, alta presión, vapor saturado y aceites calientes
- Probado en laboratorio para la seguridad contra incendios
- Sello de larga duración
- Para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte a Garlock Engineering.