Motion
39900-2806
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 9900 , Fibra de grafito con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de longitud, Color caoba
Artículo MI #06525528
No. Fabricante 39900-2806
Precio5,264.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 9900 , Fibra de grafito con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.094 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 180 pulg. de longitud, Color caoba
Artículo MI #06525528
No. Fabricante 39900-2806
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
Precio5,264.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 pulg.
  • Longitud total
    180 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Ideal para conectores con brida ANSI estándar, así como conectores de tuberías cruzadas de turbina, generación de energía, procesamiento químico, procesamiento de hidrocarburos y otras industrias. Vapor, aceite, grasa, agua y vapor saturado (para vapor saturado superior a 150psig, consulte con el departamento de ingeniería de Garlock).
  • Marca
    Marca
  • Color
    Caoba
  • Composición
    Fibra de grafito con aglutinante de nitrilo
  • Código de armonización
    6815100100
  • Número de Upc del fabricante
    191074230551
  • Material
    Fibra de grafito con aglutinante de nitrilo
  • Temperatura máxima
    1000 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    138 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2000 psi
  • Estilo
    9900

Descripción general

Descripción del fabricante
39900-2806 0.094" THX X 60" X 180"
  • Soporta temperaturas y presiones extremas, así como muchos productos químicosPruebas de incendios Garlock aprobadas, y está aprobado como ABS de tipo seguro contra incendios
  • Sello de larga duración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo