Motion
7R16
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #06526456
No. Fabricante 7R16
Precio82.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #06526456
No. Fabricante 7R16
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
Precio82.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    7R16 BRG
  • Descripción larga
    El 7R16 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.0000 pulg. de diámetro exterior de 2.0000 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, apantallado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7R16
  • Número de Upc del fabricante
    8865590661923
  • RPM máximas (grasa)
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10098 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5827 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590661923

Descripción general

Descripción del fabricante
7R16 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle