Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1810 pulg.
- Exterior Diámetro5.1181 pulg.
- Ancho general3.6300 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590451906
- Capacidad de carga dinámica radial14830 lbf
- Capacidad de carga estática radial9750 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieHCR
- UPC_NO1200106129899