Motion
UC204-20mm

PEER Bearing
UC204-20mm

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2200 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06526563
No. Fabricante UC204-20mm
Precio41.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UC204-20mm

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2200 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06526563
No. Fabricante UC204-20mm
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
Precio41.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2200 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1410 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UC200
  • UPC_NO
    1200106008750

Descripción general

Descripción del fabricante
UC204-A INSERTO MONTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle