Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6203-2RLADC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6203-2RLAD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm con diámetro exterior de 40 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6203-2RLAD-C3
- Número de Upc del fabricante8865590453696
- RPM máximas (grasa)18000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial9600 N
- Capacidad de carga estática radial4800 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106787969