Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2800 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9840 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general1.9100 pulg.
- Peso2.2 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9740 lbf
- Capacidad de carga estática radial5850 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFH200
- UPC_NO1200106966364