Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3390 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5910 pulg.
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- Ancho general1.7100 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial1410 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieHC200
- UPC_NO1200106010159