Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1810 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9840 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general2.8100 pulg.
- Peso3.44 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9740 lbf
- Capacidad de carga estática radial5850 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieHC200
- UPC_NO1200106011019