Motion
FHL202-10-NLC

PEER Bearing
FHL202-10-NLC

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 35 mm OD, 0.9400 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06526750
No. Fabricante FHL202-10-NLC
Precio38.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHL202-10-NLC

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 35 mm OD, 0.9400 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06526750
No. Fabricante FHL202-10-NLC
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
Precio38.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.6260 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4331 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3780 pulg.
  • Ancho general
    0.9400 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590050031
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHL
  • UPC_NO
    1200106799061

Descripción general

Descripción del fabricante
FHL202-10N INSERTO MONTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo