Motion
PINTURA DE ACERO INOXIDABLE REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS PAINT

PINTURA DE ACERO INOXIDABLE REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #06526772
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS PAINT
Precio1,388.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS PAINT

PINTURA DE ACERO INOXIDABLE REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #06526772
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-STAINLESS PAINT
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
Su precio$1,388.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 1.74 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.08 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.01 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 583 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476246372

Descripción general

Descripción del fabricante
17Q15R56SP TIGEAR 2- 17/WD/15:1/DERECHA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos