Motion
920056636

Gates
920056636

Correa trapezoidal BladeRunner® 920056636 : sección A, 0.5400 pulgadas de ancho superior, 101.875 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #06526780
No. Fabricante 920056636
Precio58.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
920056636

Correa trapezoidal BladeRunner® 920056636 : sección A, 0.5400 pulgadas de ancho superior, 101.875 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #06526780
No. Fabricante 920056636

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio58.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    39 °
  • Grosor de la correa
    0.34 pulg.
  • Longitud efectiva
    101.75 pulg.
  • Longitud exterior
    101.875 pulg.
  • Tamaño de la sección
    A
  • Ancho superior
    0.5400 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal envuelta de sección clásica
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    101.87 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6636BR CINTURÓN EN V

You May Also Like