Motion
RS08B-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
RS08B-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 08B / 1/2 pulg. de paso
Artículo MI #06527109
No. Fabricante RS08B-2 OFFSET LINK
Precio88.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS08B-2 OFFSET LINK

Eslabón offset - 08B / 1/2 pulg. de paso
Artículo MI #06527109
No. Fabricante RS08B-2 OFFSET LINK
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
Precio88.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039122353

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08B-2LAMOL ENLACE DE CORRECCIÓN