Motion
RS08B-2
Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 08B / 1/2 pulg.
Artículo MI #06527110
No. Fabricante RS08B-2
Precio206.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 08B / 1/2 pulg.
Artículo MI #06527110
No. Fabricante RS08B-2
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
Precio206.42 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.305 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039122339

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08B-2LAMRB CADENA