Motion
CLA2D50TN-175-E

SMC CORP OF AMERICA
CLA2D50TN-175-E

C(D)LA2, Cilindro de aire con bloqueo, Doble acción, Varilla simple
Artículo MI #06529191
No. Fabricante CLA2D50TN-175-E
Precio538.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CLA2D50TN-175-E

C(D)LA2, Cilindro de aire con bloqueo, Doble acción, Varilla simple
Artículo MI #06529191
No. Fabricante CLA2D50TN-175-E
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
Precio538.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    175 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CLA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CLA2D50TN-175-E
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like