Motion
IDG3H-02B-S
Secador de aire de membrana - 1/4 BSPT, punto de rocío: 5 °F, incluye: soporte de montaje, indicador de punto de rocío
Artículo MI #06529574
No. Fabricante IDG3H-02B-S
Precio381.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 1/4 BSPT, punto de rocío: 5 °F, incluye: soporte de montaje, indicador de punto de rocío
Artículo MI #06529574
No. Fabricante IDG3H-02B-S
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
Precio381.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.500 pulg.
  • Longitud total
    2.870 pulg.
  • Ancho general
    1.575 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Opciones incluidas
    Indicador de punto de rocío, soporte de montaje
  • Caudal de aire de entrada
    0.988 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    0.882 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.105 scfm
  • Punto de rocío estándar
    5 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG3H-02B-S SECADOR DE AIRE, MEMBRANA(25/3)
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good