Motion
66M  1/1 A,B ST

HUB CITY INC
66M 1/1 A,B ST

0220-74201 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje cónico recto, Tamaño del reductor de la carcasa del cubo de 6 pulg., Individual, 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, Entrada de eje sólido, 30 mm, Salida de eje sólido
Artículo MI #06529979
No. Fabricante 66M 1/1 A,B ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
66M 1/1 A,B ST

0220-74201 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje cónico recto, Tamaño del reductor de la carcasa del cubo de 6 pulg., Individual, 1:1 Relación, Dirección de salida derecha e izquierda, Entrada de eje sólido, 30 mm, Salida de eje sólido
Artículo MI #06529979
No. Fabricante 66M 1/1 A,B ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)220mm x (H)142mm x (W)182mm
  • Altura de la carcasa
    142mm
  • Longitud de la carcasa
    220 mm
  • Ancho de la carcasa
    182 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    Carcasa de cubo de 6 pulg.
  • Relación nominal
    1:1
  • Tamaño de salida
    30 mm
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798079202
  • Dirección de salida
    Derecha e izquierda
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-74201 REDUCTOR
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo