Motion
H20116BK
Manguera industrial de aire serie Eaton H201 y multiusos;Fácil acoplamiento
Artículo MI #06530711
No. Fabricante H20116BK
Precio8.14 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial de aire serie Eaton H201 y multiusos;Fácil acoplamiento
Artículo MI #06530711
No. Fabricante H20116BK
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
Precio8.14 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Peso de la manguera
    19.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.38 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.39 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    100 B
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H20116BK
  • Número de Upc del fabricante
    639789305848
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H201
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA|MSHA IC-46/6
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789305848
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA H20116BK DE ACOPLAMIENTO FÁCIL NEGRA
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad