Motion
9315X16X16
Tubo giratorio recto ORB macho a hembra
Artículo MI #06530722
No. Fabricante 9315X16X16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo giratorio recto ORB macho a hembra
Artículo MI #06530722
No. Fabricante 9315X16X16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    38.1 mm / 1.5 pulg.
  • Longitud
    43.434 mm / 1.71 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    Giro NPT
  • Rosca del extremo 2
    1-11-1/2
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
9315X16X16 ADAPTADOR GIRATORIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"