Motion
3201A2ZTN9/MT33

SKF
3201A2ZTN9/MT33

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06531925
No. Fabricante 3201A2ZTN9/MT33
Precio155.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3201A2ZTN9/MT33

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06531925
No. Fabricante 3201A2ZTN9/MT33
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
Su precio$155.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    15.875 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE 3201A2ZTN9/MT33
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570966503
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5.6 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570966503

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 3201A2ZTN9/MT33