Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Código de tamaño de acoplamiento1890
- Diámetro del extremo del cubo9.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio5.7400 pulg.
- Diámetro exterior12.8000 pulg.
- Peso83.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450430159
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450430159