Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero10
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo101.6 mm/4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.93 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido4000 psi / 275.8 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTrenza textil impregnada con caucho sintético
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46572506
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053549355
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- Uso recomendadoLa manguera de alta temperatura MegaTech® 1000 se recomienda para mangueras de freno de aire, líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de compresor rotativo de aceite/aire. No se recomienda para aplicaciones de gasolina o combustible diésel.
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Marca comercialManguera de retorno de aire y aceite de alta temperatura MegaTech® 1000
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053549355
- Presión de trabajo1000 psi / 68.9 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.